Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rezi Radierschwamm Profi, 1 VE = 10 Schwämme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
rezi Radierschwamm Profi, 1 VE = 10 Schwämme
rezi Radierschwamm Profi, 1 VE = 10 Schwämme
rezi Radierschwamm Profi, 1 VE = 10 Schwämme
Artikel-Nr.:
     894-RL2050
Hersteller:
     Rezi
Herst.-Nr.:
     205010
EAN/GTIN:
     9001494050107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleckenradierer
Radiererschwamm
Radierschwamm
Schmutzradierer
rezi Radierschwamm Profi der magische Schmutzentferner für hartnäckige Verschmutzungen
rezi Radierschwamm PROFI

Der perfekte Schmutzentferner für hartnäckige Verschmutzungen auf allen gängigen Oberflächen. Der Radierschwamm wird feucht und ohne Chemie angewendet und löst sich bei Gebrauch auf.

  • Maße (BxTxH): 13 x 5,5 x 3,0 cm
  • Material: Melamin
  • stark abrasiv

1 VE = 10 Schwämme


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
3,0
Länge [cm]:
13
Stück [VE]:
10
Tiefe [cm]:
5,5
Produktart:
Radierschwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Material:
Melamin
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,70*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,70*
2 Tage
80
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.