Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rezi Padschwamm kratzfrei Premium, 1 VE = 10 Schwämme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
rezi Padschwamm kratzfrei Premium, 1 VE = 10 Schwämme
rezi Padschwamm kratzfrei Premium, 1 VE = 10 Schwämme
rezi Padschwamm kratzfrei Premium, 1 VE = 10 Schwämme
Artikel-Nr.:
     894-RL2400
Hersteller:
     Rezi
Herst.-Nr.:
     240011A
EAN/GTIN:
     9001494400117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäderputz-Schwamm
Pflegeschwamm
Tiefenpflegerschwamm
Abrasivschwamm
rezi Padschwamm kratzfrei Premium mit offenem Vlies ohne Schleifmittel zur kratzfreien Reinigung
rezi Padschwamm kratzfrei Premium

Scheuerschwamm mit offenem Vlies ohne Schleifmittel zur kratzfreien Reinigung.

  • kratzfrei
  • auch für verchromte Oberflächen
  • Maße (BxHxT): 15,0 x 7,0 x 4,0 cm
  • Material: 100% Polyester Schaumstoff, Vlies ohne Schleifmittel

1 VE = 10 Schwämme


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,0
Länge [cm]:
15
Tiefe [cm]:
4,0
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,97*
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,98*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.