Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Sicherheitswandascher Rondo, Edelstahl, Maße (Ø x H): 15,0 x 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKG Sicherheitswandascher Rondo, Edelstahl, Maße (Ø x H): 15,0 x 14,5 cm
TKG Sicherheitswandascher Rondo, Edelstahl, Maße (Ø x H): 15,0 x 14,5 cm
TKG Sicherheitswandascher Rondo, Edelstahl, Maße (Ø x H): 15,0 x 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-TH3513
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350002
EAN/GTIN:
     4260058003361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Rondo Edelstahl Wandascher Sicherheitsaschenbecher
TKG Sicherheits-Wandascher Rondo

  • mit Kippvorrichtung bis 180° zum schnellen Entleeren
  • automatisch glutlöschend
  • diebstahlsicher
  • pflegeleicht und robust
  • Zigarettensymbol liegt als Klebeetikett bei

Material: pulverbeschichtes Stahlblech oder Edelstahl

Hinweis: TH3611 und TH3513 nur in Edelstahl lieferbar.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Fassungsvermögen Aschenbecher [l]:
2,4
Höhe [cm]:
14,5
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Wandascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
kippbar | selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Edelstahl
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 42,73*
€ 51,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 51,72*
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 44,09*
€ 53,33*
1 Tag
29
€ 5,45*
ab € 46,40*
€ 56,15*
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 47,06*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.