Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 700, mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Gewicht 5 kg, Sitzhöhe 42-55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 700, mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Gewicht 5 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 700, mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Gewicht 5 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Artikel-Nr.:
     894-TS4930
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260HO1
EAN/GTIN:
     4014296129945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Topstar Tec 60 Drehhocker mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Doppelrollen, Sitzfläche Buche
Topstar® TEC 60

Die Möglichkeit von verschiedenen Sitzhöhen und Ausstattungsmerkmale bieten individuelle Lösungen für diverse Nutzungszwecke.

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • runde, stabile Sitzfläche
  • formschönes und stabiles Kunststoffkreuz in schwarz
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrolle

Weitere Informationen:
Durchmesser Fuß [cm]:
60
Gewicht [kg]:
5,3
Sitzbreite [cm]:
35
Sitzhöhe [cm]:
39-52
Sitztiefe [cm]:
35
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
Buche
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Material:
Holz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,35*
€ 63,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 51,35*
€ 63,31*
€ 5,50*
ab € 54,90*
€ 69,29*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 67,52*
€ 82,15*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 69,52*
€ 84,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.