Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200, Sitz u. Rückenlehne aus PU, schwarz ,Sitzhöhe 42-55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200, Sitz u. Rückenlehne aus PU, schwarz ,Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200, Sitz u. Rückenlehne aus PU, schwarz ,Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200, Sitz u. Rückenlehne aus PU, schwarz ,Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200, Sitz u. Rückenlehne aus PU, schwarz ,Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200, Sitz u. Rückenlehne aus PU, schwarz ,Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 200, Sitz u. Rückenlehne aus PU, schwarz ,Sitzhöhe 42-55 cm
Artikel-Nr.:
     894-TS4960
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72220 PUO
EAN/GTIN:
     4014296129914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Tec 20 Arbeitsstuhl mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Doppelrollen, Sitzfläche PU
Topstar® TEC 20

Arbeitsdrehstuhl aus robusten Polyurethan (abwischbar und pflegeleicht) in verschiedenen Sitzhöhen. In niedriger Version mit Rollen ausgestattet für Schreibtische oder in hoher Variante mit Gleitern und Fussring als Stehhilfe geeignet

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar
  • Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem PU, besonders pflegeleicht
  • formschönes und stabiles Kunststoffkreuz in schwarz
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen

Material: Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
12
Sitzbreite [cm]:
46
Sitzhöhe [cm]:
41-54
Sitztiefe [cm]:
43
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Sicherheits-Doppelrollen
Material:
Polyurethan
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 87,80*
€ 107,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,10*
€ 107,37*
€ 4,95*
ab € 92,62*
€ 114,26*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 95,10*
€ 116,81*
€ 5,50*
ab € 95,08*
€ 119,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,01*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,34*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,99*
Zubehör
Topstar
6988
ab € 6,94*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,11*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 9,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.