Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHIOTT GHIOTTINI CANTUCCINI KEKSE M. MANDELN 500 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-189316
Herst.-Nr.:
     3301.0089
EAN/GTIN:
     8004835001227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Ghiottini cantuccini alle mandorle
Zutaten:
WEIZENmehl, Zucker, MANDELN 15%, BUTTER, EIER, pasteurisierte VollMILCH, Honig, Backtriebmittel (Diphosphaten, Natriumcarbonate), Aromen, Salz.
kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
mit Konservierungsstoff
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Eier und Eierzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Mandeln und Mandelerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1791 kJ
Energie (kcal):
426 kcal
Fett:
12,700 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,100 Gramm
Kohlenhydrate:
65,200 Gramm
– davon Zucker:
32 Gramm
Eiweiß:
11 Gramm
Salz:
1 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
fertig zu essen
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Mandeln, Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, gebäck cantuccini, gebäck, GEBÄCK, MANDEL-GEBÄCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,429*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 14,858* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,509*
€ 12,315
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,879*
€ 11,641
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,019*
€ 10,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,539*
€ 10,207
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,289*
€ 9,939
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,429*
€ 7,949
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.