| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-210390 Herst.-Nr.: 05674 EAN/GTIN: 3116430058089 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gebäckmischung | Zutaten: | WEIZENmehl - Zucker - pflanzliches Fett (Palm, Palmkerne, Raps, Kokosnuss) - Schokolade (13%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, BUTTERöl, Emulgator: SOJAlecithin. Kakao 43% Mindestens) - MILCHschokolade (11,9%) (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MagerMILCHpulver, BUTTERöl, Emulgator: SOJAlecithin, Aroma. Kakao 25% Mindestens) - weiße Schokolade (3%)(Zucker, Kakaobutter, MagerMILCHpulver, MOLKENpulver, BUTTERöl, Emulgator: SOJAlecithin, Aroma) - LAKTOSE und MILCHeiweiß - brauner Zucker (0,8%) - WEIZENstärke - Dextrose - BUTTER (0,3%) - Salz - fettarmes Kakaopulver (0,2%) - Schokoladenflocken (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, VollMILCHpulver, BUTTERöl, Aroma. Kakao 32% Mindestens) - VollEIpulver - HühnerEIklarpulver - GERSTENmalzmehl - Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Ammoniumcarbonate - Emulgator: SOJAlecithin - VollMILCHpulver - Kokosraspeln (0,05%) - MANDELN - Aromen - Kandisirup - EIgelbpulver - Zimt - Farbstoff: E101. Kann Spuren von HASELNÜSSEN, PECANNÜSSEN und anderen NÜSSEN enthalten. | kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: | mit Farbstoff | Allergene: | Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Mandeln und Mandelerzeugnisse | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 2135 kJ | Energie (kcal): | 510 kcal | Fett: | 25,400 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 14,700 Gramm | Kohlenhydrate: | 64,400 Gramm | – davon Zucker: | 39,100 Gramm | Eiweiß: | 4,900 Gramm | Salz: | 0,400 Gramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Röllchen, Café-Röllchen, Gebäck-Röllchen, Gebäckröllchen, Waffel-Röllchen, Waffelröllchen, Gebäck-Dose, Gebäckdose, Keks-Dose, Keksdose, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schmuckdose, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, gebäckmischung delacre, gebäck mischung, gebäck selection, GEBÄCK-MISCHUNG, KEKS |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,944* | € 18,974* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 13,90* | € 19,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 14,03* | € 19,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 15,71* | € 21,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,16* | € 24,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 13,944* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|