Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORIGINAL DÄNISCHE COOKIES 26 % BUTTER 500 G


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-236837
Hersteller:
     ZHG ( JACOBSEN BAKERY )
Herst.-Nr.:
     804252
EAN/GTIN:
     5776879009769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
26% Butteranteil verleihen dieser Spezialität einen unnachbaren Geschmack
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Butter Kekse
Zutaten:
WEIZENmehl, Zucker, BUTTER 26%, Kokosraspeln, Speisesalz, Traubenzucker, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat), natürliches Aroma, natürliches Vanillearoma.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1891 kJ
Energie (kcal):
452 kcal
Fett:
21 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
13 Gramm
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren:
4 Gramm
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
1 Gramm
Kohlenhydrate:
61 Gramm
– davon Zucker:
25 Gramm
Ballaststoffe:
2 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl, Trocken
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Gebäck-Dose, Gebäckdose, Keks-Dose, Keksdose, jacobsens kekse, gebäck, kekse gebäck, GEBÄCKMISCHUNG, GEBÄCK, KEKSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
112
€ 7,90*
ab € 3,901*
€ 6,421*
1 Tag
202
€ 5,49*
ab € 5,74*
€ 8,94*
1 Tag
202
€ 4,99*
ab € 6,57*
€ 10,08*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,421*
€ 6,87
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,421*
€ 5,80
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,201*
€ 5,565
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,001*
€ 5,351
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,861*
€ 5,201
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,901*
€ 4,174
pro Dose
1 Dose enthält 0,5 Kilogramm (ab € 7,802* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.