Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISCATE KNUSPER-RÖLLCHEN CIGARETTES RUSSES 1,4 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-260194
Hersteller:
     IG BISCATE FOOD IS SERVICE
Herst.-Nr.:
     BC111
EAN/GTIN:
     5411823014009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Cafe-Röllchen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Knusper-Röllchen
Zutaten:
Zucker, WEIZENMEHL,pflanzliche Öle und Fette (Palm,Kokosnuss, Raps), EIWEISS, MAGERMILCHPULVER, Salz, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), natürliches Aroma.
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2218 kJ
Energie (kcal):
530 kcal
Fett:
28 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
64 Gramm
– davon Zucker:
35 Gramm
Ballaststoffe:
1,100 Gramm
Eiweiß:
5,400 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Café-Röllchen, Gebäck-Röllchen, Gebäckröllchen, Waffel-Röllchen, Waffelröllchen, kekse gebäck, gebäck, GEBÄCK, WAFFEL, CANTUCCINI, PORTIONSBECHER, KEKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,304*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,4 Kilogramm (ab € 7,36* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,644*
€ 15,669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,174*
€ 15,166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,814*
€ 14,781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,214*
€ 14,139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,754*
€ 13,647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,304*
€ 11,025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.