Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO GOLDBÄREN MINIBEUTEL 400 X 10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikel-Nr.:
     8996-287497
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10002180
EAN/GTIN:
     4001686302392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Unsere Nummer 1 im Süßwarenregal! Generationen lieben sie und sind mit ihnen groß geworden. Die HARIBO Goldbären sind seit mehr als 100 Jahren unser Erfolgsprodukt in den lecker-fruchtigen Geschmacksrichtungen Ananas, Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange und Zitrone.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Fruchtgummi
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas, Säuerungsmittel: Citronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennnessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Orange, Holunderbeere, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Aroma, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs, Holunderbeerextrakt, Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1459 kJ
Energie (kcal):
343 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
77 Gramm
– davon Zucker:
46 Gramm
Eiweiß:
6,900 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
kühl und trocken lagern,
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, haribo goldbären fruchtgummi 100,0 g, gummi bärchen, haribo gummibärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, LAKRITZ, CRACHER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
61
€ 7,90*
ab € 31,436*
€ 41,776*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 35,62*
€ 46,86*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,776*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,386*
€ 44,283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,736*
€ 42,518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,046*
€ 41,779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,086*
€ 40,752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,436*
€ 33,637
pro Stück
1 Stück enthält 4 Kilogramm (ab € 7,859* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.