Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISCATE BUTTER-APFEL-ZIMT IN STAPELSCH. LOSE 900 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-288653
Hersteller:
     IG BISCATE FOOD IS SERVICE
Herst.-Nr.:
     BS204
EAN/GTIN:
     4260647252040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Butter-Mürbegebäck mit Apfelstückchen und Zimt
Zutaten:
WEIZENmehl, Butter (MILCH)(26,8%), Zucker, Stückchen mit Apfelgeschmack (konzentriertes Apfelpüree, Fructose- Glucosesirup, Zucker, Glycerol, WEIZENfaser, Palmfett, Pektin, Säureregulator: Apfelsäure, Aromen, Antioxidationsmittel: Askorbinensäure) (4,3%), MILCHpulver, Zimt, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Ammoniumcarbonate, natürliches Vanillearoma, Farbstoff: Betacarotin.
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2120 kJ
Energie (kcal):
506 kcal
Fett:
25,300 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
17,300 Gramm
Kohlenhydrate:
63,500 Gramm
– davon Zucker:
30,400 Gramm
Ballaststoffe:
1,700 Gramm
Eiweiß:
5,200 Gramm
Salz:
0,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, gebäck, GEBÄCK, WAFFEL, CANTUCCINI, PORTIONSBECHER, KEKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,589*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,9 Kilogramm (ab € 12,87667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,359*
€ 17,504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,939*
€ 17,055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,539*
€ 16,627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,949*
€ 15,995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,349*
€ 15,353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,589*
€ 12,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.