Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNACKBOX FRUCHTGUMMI & BONBON 11 STÜCK


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikelansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikel-Nr.:
     8996-293062
Hersteller:
     C&C KISSEL GMBH & CO.KG
Herst.-Nr.:
     293062
EAN/GTIN:
     4262416320028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons
Süßigkeiten Mix.

Beliebte Fruchtgummi-Mischung in einer Box, mit Haribo, Mentos und Hitschler.

Inhalt:

3x Mentos Frucht je 38 g
1x Hitschies Kaubonbon 150 g
1x Haribo Super Gurken 175 g
1x Haribo Color- Rado 175 g
1x Haribo Joghurties 160 g
1x Haribo Quaxi 175 g
1x Haribo Goldbären 175 g
1x Haribo Schlümpfe 175 g
1x Haribo Phantasia 175 g

Hierbei haben wir für Sie eine tolle Auswahl unserer beliebtesten Highlights zusammengestellt.

Haribo, Mentos und viels mehr macht Kinder froh und Büromitarbeiter ebenso.

Ideal für Büro, Geburtstag oder als Geschenk.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Fruchtgummi Mix
Zutaten:
s. Datenblatt
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1692 kJ
Energie (kcal):
400 kcal
Fett:
5,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3 Gramm
Kohlenhydrate:
86 Gramm
– davon Zucker:
67 Gramm
Eiweiß:
1,400 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken lagern, 5,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: Frucht-Gummi, Fruchtgummi, Gummi-Bärchen, Gummi-Bären, Gummibärchen, Gummibären, Kau-Bonbons, Kaubonbon, Toffees, Weichkaramellen, gummi bärchen, SNACKBOX, FRUCHTGUMMI, SÜSSWAREN-MISCHUNG, HARIBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,159*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1,474 Kilogramm (ab € 6,21371* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,479*
€ 14,423
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,889*
€ 13,791
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,309*
€ 13,171
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,729*
€ 12,55
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,339*
€ 12,133
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,159*
€ 9,80
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.