Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNE MAMAN GELEE ROTE JOHANNISBEERE 370 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikel-Nr.:
     8996-299480
Herst.-Nr.:
     174226000
EAN/GTIN:
     3045320090062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gelee
Fruchtgelee
Früchte-Gelee
Früchtegelee
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Rotes Johannisbeer-Gelee Extra
Zutaten:
roter Johannisbeersaft, Zucker, brauner Rohrzucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektine.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1025 kJ
Energie (kcal):
241 kcal
Fett:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
59 Gramm
– davon Zucker:
59 Gramm
Ballaststoffe:
1 Gramm
Eiweiß:
0,600 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Gelee, fruchtgelee, FRUCHT-AUFSTRICH, FRUCHTAUFSTRICH, KONFITÜRE, MARMELADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,451*
  
Preis gilt ab 7.500 Gläser
1 Glas enthält 0,37 Kilogramm (ab € 6,62433* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 4,541*
€ 4,859
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 3,791*
€ 4,056
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 3,331*
€ 3,564
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 3,261*
€ 3,489
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 3,111*
€ 3,329
pro Glas
ab 7500 Gläser
€ 2,451*
€ 2,623
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.