Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASA RINALDI LÖFFELBISCUITS SAVOIARDI 500 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-350478
Herst.-Nr.:
     33010854
EAN/GTIN:
     8006165401654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
kekse gebäck
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Löffelbiskuits. Mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n)
Zutaten:
WEIZENmehl, Zucker, EIER, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogecarbonat, Natriumcarbonate), Süßungsmittel: Glukose Sirup, natürliche Aromen.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Eier und Eierzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1599 kJ
Energie (kcal):
378 kcal
Fett:
3,800 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,100 Gramm
Kohlenhydrate:
76,500 Gramm
– davon Zucker:
42 Gramm
Eiweiß:
8,500 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
fertig zu essen
Weitere Suchbegriffe: gebäck, GEBÄCK, GEBÄCK-STANGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,331*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 6,662* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,091*
€ 6,517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,721*
€ 5,051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,541*
€ 4,859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,311*
€ 4,613
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,161*
€ 4,452
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,331*
€ 3,564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.