Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO STARMIX MINIS 250 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-35840
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10005017
EAN/GTIN:
     4001686726013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Die bunte Starmix-Mischung ist aus dem HARIBO-Sortiment nicht mehr wegzudenken. Der galaktische Mix aus Fruchtgummi- und Schaumzuckerprodukten in den Geschmacksrichtungen Ananas, Cola, Himbeere, Saftorange und Zitrone ist ein Spaß für die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Fruchtgummi mit Schaumzucker, teilweise mit Cola-Geschmack
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Dextrose, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Sonnenblumenöl, Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Holunderbeere, Spirulina, Apfel, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht, Karamellsirup, Holunderbeerextrakt, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1452 kJ
Energie (kcal):
342 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
77 Gramm
– davon Zucker:
47 Gramm
Eiweiß:
6,600 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, Schaum-Zucker, Schaumzucker, Speckartikel, haribo gummibärchen, gummi bärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ, CRACHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,929*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,25 Kilogramm (ab € 7,716* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,699*
€ 3,958
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,689*
€ 2,877
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,609*
€ 2,792
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,469*
€ 2,642
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,389*
€ 2,556
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,929*
€ 2,064
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.