Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKTUELL PRATOBELLI CANTUCCINI 250 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-407321
Hersteller:
     AKTUELL VERTRIEBS GMBH
Herst.-Nr.:
     221
EAN/GTIN:
     8003655252550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Mandelgebäck
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, MANDELN (25%), pasteurisierte VOLLEIER, pasteurisiertes HÜHNEREIGELB, BUTTER, Blütenhonig, Salz. Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Aromen. Kann Spuren von ANDEREN SCHALENFRÜCHTEN und SOJA enthalten.
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Mandeln und Mandelerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1774 kJ
Energie (kcal):
424 kcal
Fett:
16 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3 Gramm
Kohlenhydrate:
60 Gramm
– davon Zucker:
32 Gramm
Eiweiß:
10 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
auspacken
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck cantuccini, gebäck, SALZGEBÄCK, GEBÄCK-STANGE, KNABBER-ARTIKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,951*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 0,25 Kilogramm (ab € 11,804* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,411*
€ 5,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,301*
€ 4,602
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,991*
€ 4,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,821*
€ 4,088
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,671*
€ 3,928
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,951*
€ 3,158
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.