Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMBERTZ COMPLIMENTES GEBÄCK 200 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-428817
Herst.-Nr.:
     51851
EAN/GTIN:
     4006894518504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gebäckmischung mit 20% Zartbitterschokolade, 6% Vollmilchschokolade und 2% weißer Schokolade
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaomasse, Kakaobutter, WEIZENSTÄRKE, Kandisfarinzucker, VOLLMILCHPULVER, FLÜSSIGES HÜHNEREIEIWEIß, SÜßMOLKENPULVER, fettarmes Kakaopulver, BUTTERREINFETT, Kokosraspeln, Dextrose, MANDELN, Salz, Invertzuckersirup, Glukosesirup, natürliches Aroma, Emulgatoren: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Ammoniumcarbonate, MAGERMILCHPULVER, Rapsöl, MILCHZUCKER, HÜHNERTROCKENEIEIWEIß, MILCHEIWEIß, Karamellzuckersirup, VOLLEIPULVER, FLÜSSIGES HÜHNEREIEIGELB, Gewürze, Vanilleextrakt, GERSTENMALZEXTRAKT. KANN ANDERE SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE, LUPINE UND SESAM ENTHALTEN.
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Mandeln und Mandelerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2163 kJ
Energie (kcal):
518 kcal
Fett:
27,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
15,700 Gramm
Kohlenhydrate:
59,600 Gramm
– davon Zucker:
36 Gramm
Ballaststoffe:
4,300 Gramm
Eiweiß:
6 Gramm
Salz:
0,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
15,0°C max. 18,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,428*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 7,14* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,838*
€ 3,037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,108*
€ 2,256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,938*
€ 2,074
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,828*
€ 1,956
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,778*
€ 1,902
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,428*
€ 1,528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.