Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN EXTRA JOHANNISBEER GELEE ROT 3 KG


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-501301
Hersteller:
     IG MENZ + GASSER
Herst.-Nr.:
     093640137
EAN/GTIN:
     4306283160773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gelee
Fruchtgelee
Früchte-Gelee
Früchtegelee
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Rotes Johannisbeer Gelee extra
Zutaten:
Roter Johannisbeersaft, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Geliermittel Pektine, Säuerungsmittel Citronensäure, Gesamtzuckergehalt 60g je 100g.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1019 kJ
Energie (kcal):
240 kcal
Fett:
0,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
58 Gramm
– davon Zucker:
54 Gramm
Eiweiß:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Transport bei Raumtemperatur. Kühl und Trocken lagern. Nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Näh
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig
Weitere Suchbegriffe: Gelee, fruchtgelee, FRUCHT-AUFSTRICH, FRUCHTAUFSTRICH, KONFITÜRE, MARMELADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 3 Kilogramm (ab € 3,84334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 16,26*
€ 17,398
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 15,85*
€ 16,96
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 15,40*
€ 16,478
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 14,79*
€ 15,825
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 14,27*
€ 15,269
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 11,53*
€ 12,337
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.