Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN EXTRA QUITTEN GELEE 3 KG


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-562920
Hersteller:
     IG MENZ + GASSER
Herst.-Nr.:
     093640035
EAN/GTIN:
     4306283161930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gelee
Fruchtgelee
Früchte-Gelee
Früchtegelee
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Quittengelee extra
Zutaten:
Quittensaft, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure.Hergestellt aus 50g Früchten je 100g. Gesamtzuckergehalt: 60g je 100g.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1020 kJ
Energie (kcal):
241 kcal
Fett:
0,200 Gramm
Kohlenhydrate:
59 Gramm
– davon Zucker:
52 Gramm
Ballaststoffe:
3 Gramm
Eiweiß:
0,200 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken lagern, nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen lagern. Nach dem Öff
Weitere Suchbegriffe: Gelee, fruchtgelee, FRUCHT-AUFSTRICH, FRUCHTAUFSTRICH, KONFITÜRE, MARMELADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 3 Kilogramm (ab € 3,84667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 16,35*
€ 17,495
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 15,94*
€ 17,056
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 15,54*
€ 16,628
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 14,88*
€ 15,922
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 14,36*
€ 15,365
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 11,54*
€ 12,348
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.