Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENMEISTER DINKEL-VOLLKORNMEHL 1 KG


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-604747
Hersteller:
     IG FRIEßINGER MÜHLE GMBH
Herst.-Nr.:
     230008
EAN/GTIN:
     4006363102302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Dinkelmehl
Getreidemehl
Küchenmeister Dinkelvollkornmehl wird besonders fein gemahlen. Es eignet sich ideal für Pfannkuchen, Hefe- und Teegebäck.

Mehl vom Rohstoff Dinkel (100 %) mit einem Mineralstoffgehalt von bis zu 1750 mg/100g. Praktisch frei von Verunreinigungen und Fremdbesatz.Aussehen: cremefarbenes Pulver. Geruch: arteigen, nach Dinkel, ohne Fremdgeruch, nicht muffig. Geschmack: nach Dinkel, neutral, ohne Fremdgeschmack. Textur: rieselfähig, pulverförmig.

KM ' Unser Bestes' Dinkelvollkornmehl. Aus dem ganzen Dinkelkorn gemahlen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Dinkelvollkornmehl
Zutaten:
DINKELVOLLKORNMEHL
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Dinkel und Dinkelerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1420 kJ
Energie (kcal):
336 kcal
Fett:
1,900 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,300 Gramm
Kohlenhydrate:
63 Gramm
– davon Zucker:
0,700 Gramm
Ballaststoffe:
8,300 Gramm
Eiweiß:
13 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern! Gewichtsverlust durch Austrocknung möglich!
Hinweise zur Zubereitung:
Lachsquiche: Zutaten: 250 g Lachs frisch oder TK, 400 g Broccoli TK, aufgetaut, 10 Cocktailtomaten, 250 g Dinkelvollkornmehl, 125 g weiche Butter, 1 Tl Salz, 5 El Wasser, 4 Eier, 150 g Frischkäse, 250 g Schmand, Salz und Pfeffer, Zubereitung: Aus Mehl, Butter, Salz und Wasser einen glatten Teig kneten und etwa 30 Minuten kühl stellen. Den Lachs in schmale Streifen schneiden. Die Eier mit Frischkäse und Schmand verquirlen, mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Den Teig ausrollen und eine gefett
Weitere Suchbegriffe: Roggenmehl, Weizenmehl, Gebäck, Kekse, Plätzchen, gebäck, 230008, KOCHEN, BACKEN, BACKZUTATEN, MEHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,089*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 1,089* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,329*
€ 2,492
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,729*
€ 1,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,519*
€ 1,625
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,469*
€ 1,572
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,409*
€ 1,508
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,089*
€ 1,165
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.