Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFF STEVIA STREUSÜSSE 75 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BFF STEVIA STREUSÜSSE 75 G
Artikel-Nr.:
     8996-8125
Hersteller:
     EDEKA
Herst.-Nr.:
     5607132006
EAN/GTIN:
     4260175671740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Süßstoff
süßstoff
borchers Streusüße Stevia mit Steviolglycosiden aus der Stevia-Pflanze 75g.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Maltodextrin, Süßungsmittel: 3% Steviolglycoside aus Stevia (E 960a).
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1615 kJ
Energie (kcal):
380 kcal
Kohlenhydrate:
0,095 Gramm
– davon Zucker:
0,007 Gramm
Weitere Suchbegriffe: 5607132006, ZUCKER, PORTIONS-ZUCKER, SÜßSTOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,849*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,075 Kilogramm (ab € 24,65334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,549*
€ 3,797
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,659*
€ 2,845
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,559*
€ 2,738
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,409*
€ 2,578
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,339*
€ 2,503
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,849*
€ 1,978
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.