Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO FRUCHT FLIP 510 ST 1275 G


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8145
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10002586
EAN/GTIN:
     4001686325339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Haribo Suessware Fruchtgummi Frucht Flip 1 Rd 510 St
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Fruchtgummi
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Rettich, Apfel, Süßkartoffel, Karotte, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus, Zitrone, Aroma. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1484 kJ
Energie (kcal):
349 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
81 Gramm
– davon Zucker:
51 Gramm
Eiweiß:
5,300 Gramm
Salz:
0,060 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, haribo gummibärchen, gummi bärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,081*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1,275 Kilogramm (ab € 4,76942* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,741*
€ 10,423
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,421*
€ 10,08
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,221*
€ 8,796
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,031*
€ 8,593
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,721*
€ 8,261
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,081*
€ 6,507
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.