Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHLSEN LEIBNIZ BUTTERKEKS 50 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikel-Nr.:
     8996-822493
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     10420
EAN/GTIN:
     4017100104213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Beschreibung: Was ist immer knackfrisch und hat 52 Zähne? Natürlich der Leibniz Butterkeks. Das 100 Jahre Backtradition und viele gute Zutaten in ihm stecken, schmeckt man natürlich! Wie praktisch, wenn man den tollen Keks in kleinen, handlichen Packungen auch immer dabei haben kann. Im Kindergarten, in der Schule, in der Uni, im Büro und überall sonst, wo man plötzlich Lust auf einen knackigen Keks bekommen kann.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Butterkeks
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, BUTTER (12 %), Invertzuckersirup, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Molkenerzeugnis (MILCH), VOLLMILCHPULVER, Salz, Emulgator: Lecithine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen (MILCH), HÜHNERVOLLEIPULVER.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Eier und Eierzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1833 kJ
Energie (kcal):
435 kcal
Fett:
12 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
7,800 Gramm
Kohlenhydrate:
72 Gramm
– davon Zucker:
21 Gramm
Ballaststoffe:
2,800 Gramm
Eiweiß:
8,400 Gramm
Salz:
1,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Hinweise zur Zubereitung:
Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, bahlsen gebäck gewürz-spekulatius, gebäck, bahlsen gebäck, GEBÄCK, GEBÄCKMISCHUNG, KEKSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,525*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 10,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,155*
€ 1,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,955*
€ 1,022
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,715*
€ 0,765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,695*
€ 0,744
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,675*
€ 0,722
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.