Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMBERTZ EXQUISIT 200 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-830488
Herst.-Nr.:
     51871
EAN/GTIN:
     4006894518702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gebäckmischung mit 18% Zartbitterschokolade und 12% Vollmilchschokolade
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaomasse, Kakaobutter, BUTTERREINFETT, Kandisfarinzucker, WEIZENSTÄRKE, SÜßMOLKENPULVER, Invertzuckersirup, MAGERMILCHPULVER, fettarmes Kakaopulver, MILCHZUCKER, Dextrose, Kokosraspeln, natürliches Aroma, Emulgatoren: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Rapsöl, HASELNÜSSE, VOLLEIPULVER, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Ammoniumcarbonate, Glukosesirup, Puffreis, Kaffeepulver, VOLLMILCHPULVER, MILCHEIWEIß, HÜHNERTROCKENEIEIWEIß, FLÜSSIGES HÜHNEREIEIGELB, Farbstoff: Beta-Carotin. KANN ANDERE SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE, LUPINE UND SESAM ENTHALTEN.
kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
mit Farbstoff
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2144 kJ
Energie (kcal):
513 kcal
Fett:
26,700 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
15 Gramm
Kohlenhydrate:
60,400 Gramm
– davon Zucker:
35,200 Gramm
Ballaststoffe:
3,800 Gramm
Eiweiß:
5,800 Gramm
Salz:
0,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
15,0°C max. 18,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, gebäck mischung, GEBÄCKMISCHUNG, GEBÄCK, KEKSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,469*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 7,345* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,919*
€ 3,123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,169*
€ 2,321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,999*
€ 2,139
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,889*
€ 2,021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,839*
€ 1,968
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,469*
€ 1,572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.