Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMBERTZ GEBÄCKMISCHUNG TOSCANA 1,8 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-882612
Herst.-Nr.:
     51040
EAN/GTIN:
     4006894510409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gebäckmischung.
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Farinzucker, HAFERFLOCKEN, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), WEIZENSTÄRKE, HÜHNERTROCKENEIEIWEIß, MANDELN, Dextrose, Invertzuckersirup, Rohrzucker, Kakaomasse, WEIZENVOLLKORNMEHL, modifizierte Stärke, SÜßMOLKENPULVER, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Ammoniumcarbonate, HASELNÜSSE, Glukosesirup, MILCHZUCKER, VOLLEIPULVER, Salz, fettarmes Kakaopulver, Chia-Samen (Salvia hispanica), Emulgatoren: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, kandierte Kirschen getrocknet (Süßkirschen, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Sauerkirschsaft aus Sauerkirschsaftkonzentrat, Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbende Lebensmittel: Konzentrat aus Karotten, Apfel und schwarze Johannisbeere, natürliches Aroma), natürliches Aroma, Orangenöl, Zitronenöl, VOLLMILCHPULVER, Amaranth gepufft, Puffreis, Feuchthaltemittel: Glycerin, Quinoa-Crisps (Quinoamehl), Karamellzuckersirup, Zimt, BUTTERREINFETT, GERSTENMALZEXTRAKT, FLÜSSIGES HÜHNEREIEIGELB, Zuckerrübensirup, Farbstoff: Beta-Carotin, Säuerungsmittel: Citronensäure. KANN ANDERE SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE, LUPINE UND SESAM ENTHALTEN.
kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
mit Farbstoff
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Mandeln und Mandelerzeugnisse | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2099 kJ
Energie (kcal):
501 kcal
Fett:
24,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
11,800 Gramm
Kohlenhydrate:
63,100 Gramm
– davon Zucker:
29,500 Gramm
Ballaststoffe:
2,700 Gramm
Eiweiß:
6 Gramm
Salz:
0,400 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
15,0°C max. 18,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,074*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,8 Kilogramm (ab € 6,70778* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,004*
€ 18,194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,614*
€ 17,777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,064*
€ 17,188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,524*
€ 16,611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,954*
€ 16,001
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,074*
€ 12,919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.