Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMBERTZ GEBÄCKMISCHUNG COMPOSITION 1 KG


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-882613
Herst.-Nr.:
     51231
EAN/GTIN:
     4006894512304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gebäckmischung mit 19% Zartbitterschokolade, 7% weißer Schokolade und 4% Vollmilchschokolade
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaomasse, Kakaobutter, BUTTERREINFETT, Kandisfarinzucker, Invertzuckersirup, WEIZENSTÄRKE, MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), SÜßMOLKENPULVER, fettarmes Kakaopulver, Emulgatoren: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, MILCHZUCKER, Kokosraspeln, flüssiges HÜHNEREIEIWEIß, Dextrose, HASELNÜSSE, modifizierte Stärke, VOLLEIPULVER, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Ammoniumcarbonate, Orangenschalen, Glukosesirup, natürliches Aroma, Kaffeepulver, Puffreis, HÜHNERTROCKENEIEIWEIß, MILCHEIWEIß, flüssiges HÜHNEREIEIGELB, Glukose-Fruktose-Sirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: Beta-Carotin. KANN ANDERE SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE, LUPINE UND SESAM ENTHALTEN.
kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
mit Farbstoff
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2155 kJ
Energie (kcal):
515 kcal
Fett:
26,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
14,200 Gramm
Kohlenhydrate:
62,400 Gramm
– davon Zucker:
32,100 Gramm
Ballaststoffe:
2,400 Gramm
Eiweiß:
5,800 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
15,0°C max. 18,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Kilogramm (ab € 8,88* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,18*
€ 14,103
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,59*
€ 13,471
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,05*
€ 12,894
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,46*
€ 12,262
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,10*
€ 11,877
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,88*
€ 9,502
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.