Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHLSEN LEIBNIZ KEKS N CREAM SCHOKO 228 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikelansicht3
Artikel-Nr.:
     8996-891662
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     36540
EAN/GTIN:
     4017100365416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Schokolade & Keks in ihrer cremigsten Form: zwei original Leibniz Butterkekse gefüllt mit leckerer Schoko-Creme. Köstlicher Snack - Der Geschmack zarter Butter in knusprigem Keks mit softer Schokocreme: Genuss in perfekter Harmonie. 228 Gramm knusprige Doppel-Schokokekse in der praktischen, wiederverschließbaren Packung für leichte Entnahme & maximale Frische.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Butterkeks mit Schokoladencremefüllung (47 %), Schokolade 3 %
Zutaten:
WEIZENMEHL (38 %), Zucker, pflanzliche Fette (Palm), BUTTER (6,3 %), fettarmes Kakaopulver (3,4 %), Starke (WEIZEN), Invertzuckersirup, Molkenerzeugnis (MILCH), Kakaomasse, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Salz, Emulgator: Lecithine, Sauerungsmittel: Citronensaure, Aromen (MILCH), HUHNERVOLLEIPULVER. Kann enthalten: MANDELN, HASELNUSSE.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Eier und Eierzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2187 kJ
Energie (kcal):
523 kcal
Fett:
28 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
21 Gramm
Kohlenhydrate:
61 Gramm
– davon Zucker:
28 Gramm
Ballaststoffe:
2,500 Gramm
Eiweiß:
5,500 Gramm
Salz:
0,800 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, bahlsen gebäck gewürz-spekulatius, doppelkekse, bahlsen doppelkeks, GEBÄCK, GEBÄCKMISCHUNG, KEKSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,775*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,228 Kilogramm (ab € 7,78509* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,415*
€ 3,654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,515*
€ 2,691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,425*
€ 2,595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,285*
€ 2,445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,225*
€ 2,381
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,775*
€ 1,899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.