Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO RIESEN POMMES ZITRONE 150 ST 1,2 KG


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-9100
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10047501
EAN/GTIN:
     4001686376676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Weitere Informationen:
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1419 kJ
Energie (kcal):
334 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
78 Gramm
– davon Zucker:
49 Gramm
Eiweiß:
3,400 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, haribo gummibärchen, gummi bärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,081*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1,2 Kilogramm (ab € 5,0675* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,801*
€ 10,487
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,461*
€ 10,123
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,261*
€ 8,839
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,071*
€ 8,636
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,811*
€ 8,358
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,081*
€ 6,507
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.