Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 120mm 24T TCT blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11053599000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11053599000
EAN/GTIN:
     6943475886721
Kress Sägeblatt für Handkreissäge KUV12P und andere Sägen mit 120mm Blattdurchmesser. Das Sägeblatt ist rechtsdrehendsdrehend. Anzahl der Zähne 24. Blattstärke 1,6 mm Schnittwinkel 20 und Freiwinkel 15. Hartmetallbestücktes Sägeblatt für höchste Ansprüche.;
  • Kress professionelles hartmetallbestücktes Kreissägeblatt
  • Sägeblatt rechtsdrehend für Handkreissäge KUV12P
  • professionelles Kreissägeblatt für hohe Standzeit und Lebensdauer
  • designt für sehr guten und ruhigen Lauf und guten Schnittergebnissen, 24 Zähne, hohe Schnittqualität
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
12 cm
Produktgewicht ohne Akku:
0,057 kg
Produktgewicht mit Akku:
0,057 kg
Power Type:
ACC
Model#:
KA8383
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.