Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 115mm 60T HSS blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11053699000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11053699000
EAN/GTIN:
     6943475886738
Kress Sägeblatt für Handkreissäge KUV12P und andere Sägen mit 120mm Blattdurchmesser. Das Sägeblatt ist rechtsdrehendsdrehend. Anzahl der Zähne 60. Sägeblatt für höchste Ansprüche.;
  • Kress professionelles HSS- Kreissägeblatt
  • Sägeblatt rechtsdrehend für Handkreissäge KUV12P
  • professionelles Kreissägeblatt für hohe Standzeit und Lebensdauer
  • designt für sehr guten und ruhigen Lauf und guten Schnittergebnissen, hohe Schnittqualität
Weitere Informationen:
Länge:
11,5 cm
Breite:
11,5 cm
Höhe:
11,5 cm
Produktgewicht ohne Akku:
0,05 kg
Produktgewicht mit Akku:
0,05 kg
Power Type:
ACC
Model#:
KA8382
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.