Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 115mm 60 Grit diamond blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11053799000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11053799000
EAN/GTIN:
     6943475886745
Kress Diamantscheibe für Handkreissäge KUV12P. Hochwertige Diamantscheibe mit Durchmesser 115 mm. Für Schnitte in Fliesen, Stein, Beton oder ähnliche Materialien. Trennscheibe für höchste Ansprüche.;
  • Kress professionelle Diamanttrennscheibe
  • Diamantscheibe für Handkreissäge KUV12P
  • professionelle Trennscheibe für hohe Standzeit und Lebensdauer
  • designt für sehr guten und ruhigen Lauf und guten Schnittergebnissen, hohe Schnittqualität
Weitere Informationen:
Länge:
11,5 cm
Breite:
11,5 cm
Höhe:
11,5 cm
Produktgewicht ohne Akku:
0,064 kg
Produktgewicht mit Akku:
0,064 kg
Power Type:
ACC
Model#:
KA8381
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.