Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 12V Akkubohrschrauber 10mm, 40Nm, 2*2.0Ah, Ladegerät 1.5A, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11068602000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11068602000
EAN/GTIN:
     6925387170501
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kress Akkubohrschrauber 12V / 2Ah / 40 Nm. Leichter, kompakter und handlicher Schrauber mit hoher Leistung. 149 mm - extrem kompaktes Gehäuse mit gummiertem Handgriff. Hochbelastbares 10 mm Schnellspannbohrfutter. PMP- Intelligentes Leistungs- kontrollsystem bietet Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Aluminium-Getriebegehäuse für Haltbarkeit und lange Lebensdauer. Bürstenloser Motor, LED-Licht mit Pre-Light-Funktion für dunkle Arbeitsbereiche. 20+1 Drehmomentstufen, 0-500/0-1.800 1/min. Bohrleistung: Mauerwerk 8mm/ Stahl 10mm/ Holz 20mm. 2x 2AH Akkus, Kapazitätsanzeige, Ladegerät 1,5 A, hochwertige und stabiler Koffer, zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoffen, die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor;
  • Kress professioneller Akkubohrschrauber, 149 mm - extrem kompaktes Gehäuse mit gummiertem Handgriff
  • 12V, 2x 2Ah, 40Nm, Schnellspannbohrfutter, Variable Geschwindigkeitssteuerung
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor
  • LED mit Pre-Light-Funktion für dunkle Arbeitsbereiche, Hochleistungsakku, Kapazitätsanzeige und Ladegerät 2A
Weitere Informationen:
Länge:
14,9 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
18,6 cm
Produktgewicht ohne Akku:
0,8 kg
Produktgewicht mit Akku:
0,9 kg
Power Type:
12V
Model#:
KUA24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.