Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 12V Akku-Schlagbohrschrauber 10mm, 40Nm, 2*2.0Ah,Ladegerät 1.5A, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11068702000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11068702000
EAN/GTIN:
     6943475876210
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku-schlagbohrschrauber gsb 12v
akku schlagbohrschrauber
Kress Akkuschlagbohrschrauber 12V / 2Ah / 40 Nm. Leichter, kompakter und handlicher Schrauber mit hoher Leistung. 163 mm - extrem kompaktes Gehäuse mit gummiertem Handgriff. Hochbelastbares 10 mm Schnellspannbohrfutter. PMP- Intelligentes Leistungs- kontrollsystem bietet Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Aluminium-Getriebegehäuse für Haltbarkeit und lange Lebensdauer. Bürstenloser Motor, LED-Licht mit Pre-Light-Funktion für dunkle Arbeitsbereiche. 20+1+1 Drehmomentstufen. Drehzahlen: 0-500/0-1.800 1/min. Schlagzahlen: 0-7.500/0-27.000 1/min. Bohrleistung: Mauerwerk 8mm/ Stahl 10mm/ Holz 20mm. 2x 2AH Akkus, Kapazitätsanzeige, Ladegerät 1,5 A, Koffer, zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoffen, die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor;
  • Kress professioneller Akkuschlagbohrschrauber, 163 mm - extrem kompaktes Gehäuse mit gummiertem Handgriff
  • 12V, 2x 2Ah,40Nm, Schnellspannbohrfutter, Variable Geschwindigkeitssteuerung
  • kompaktes Design und bürstenloser Motor
  • LED mit Pre-Light-Funktion für dunkle Arbeitsbereiche, Hochleistungsakku, Kapazitätsanzeige und Ladegerät 2A
Weitere Informationen:
Länge:
16,3 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
5,4 cm
Produktgewicht ohne Akku:
0,78 kg
Produktgewicht mit Akku:
0,95 kg
Power Type:
12V
Model#:
KUC12
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber 2 akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.