Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Gebotsschild, Gehörschutz benutzen, 74 x 210 mm, Folie - 210x74 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1769/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1769/62
EAN/GTIN:
     4250669495167
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Helm-Gehörschutz-Set
Helm-Kapselgehörschutz-Set

Kombischild, Gehörschutz benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 74 x 210 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarben: blau/weiß/ Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: ohne
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Gehörschutz benutzen, M003 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
74.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.00904 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen folie, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, Kombischild, Gebotszeichen, Gebotsschild, Gehörschutz, benutzen, Ohrenschutz, Lärmschutz, M003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.