Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhütchen - 1 Bund = 25 Stk. - 200x200 mm


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5760/25
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     DIV90000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
Transportschutzpyramiden

Der praktische Stapelschutz dient als 3-D Warnsignal und optimalen Schutz für Kartons und Paletten die nicht weiter belastet werden dürfen. Die Warnhinweise sind international verständlich in Deutsch und Englisch. Die Anbringung erfolgt über einen Selbstklebestreifen und / oder durch die Steckschlitze mit Umreifung.

  • Bund = 25 Stück
  • Größe: 200 x 200 x 220 mm (geschlossen)
  • Grund: weiß, Aufdruck: rot
  • Anlieferung erfolgt platzsparend (flachliegend)
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
1.80000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: bitte nicht stapeln, Palettenhütchen, Verpackungskennzeichnung, Stapelschutzpyramide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 25 Stück (ab € 0,7424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 24,80*
€ 29,51
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 24,04*
€ 28,61
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 23,20*
€ 27,61
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 22,32*
€ 26,56
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 18,56*
€ 22,09
pro Bündel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.