Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten / Kollianhänger, farbig, Selbstbeschriftung, 215 x 58 mm, PP - Karton = 100 Stk. - 58x215 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6570/30
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-00775
EAN/GTIN:
     4052301028500
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

Warenanhänger, rot, neutral

Eigenschaften:

  • aus wetterfester PP-Folie
  • flexible und robuste Kuntstofffolie die auch extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen standhalten kann
  • die Warenanhänger eignen sich beispielsweise zur einfachen und schnellen Kennzeichnung von Waren und Gütern
Weitere Informationen:
Höhe:
215.00 mm
Breite:
58.00 mm
Gewicht:
0.16000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Kolli-Anhänger, Kollianhänger, Preisauszeichnung, anhängezettel 100 stück rot, kolli anhänger, anhänge-etikett rot, Anhängeetikett, Hangtag, Stückanhänger, Warenanhänger, Anhänger, Hänger
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 14,29*
1 Tag
13
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 10,39*
€ 14,47*
3 Tage
9
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 10,33*
€ 14,54*
1 Tag
10
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 10,43*
€ 14,61*
Lager 904
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 16,98*
€ 23,14*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,14*
€ 27,54
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-00777
ab € 10,25*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-00778
ab € 10,20*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-00776
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.