Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten / Kollianhänger, farbig, Selbstbeschriftung, 215 x 58 mm, PP - Karton = 100 Stk. - 58x215 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6570/40
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-00776
EAN/GTIN:
     4052301028517
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

Warenanhänger, blau, neutral

Eigenschaften:

  • aus wetterfester PP-Folie
  • flexible und robuste Kuntstofffolie die auch extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen standhalten kann
  • die Warenanhänger eignen sich beispielsweise zur einfachen und schnellen Kennzeichnung von Waren und Gütern
Weitere Informationen:
Höhe:
215.00 mm
Breite:
58.00 mm
Gewicht:
0.16000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Kolli-Anhänger, Kollianhänger, Preisauszeichnung, anhänge-etikett blau, kolli anhänger, anhängezettel 100 stück, Anhängeetikett, Hangtag, Stückanhänger, Warenanhänger, Anhänger, Hänger
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,77*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 15,57*
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 12,10*
€ 17,29*
Lager 904
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 23,72*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,72*
€ 28,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-00777
ab € 10,19*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-00778
ab € 10,22*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-00775
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.