Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Set LED Birnenlampe SMD A60, E27, 8W 2700K 810lm 180°, weiß / matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er Set LED Birnenlampe SMD A60, E27, 8W 2700K 810lm 180°, weiß / matt
5er Set LED Birnenlampe SMD A60, E27, 8W 2700K 810lm 180°, weiß / matt
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49233
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49233
EAN/GTIN:
     4260293204882
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

5er Set LED Birnenlampe SMD A60, E27, 8W 2700K 810lm 180°, weiß / matt

  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Std.
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD LED (NMLS)
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: Matt
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,8 cm
  • Marke: Blulaxa
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • 5er Set, Aktionsware
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: BLU-49233
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbe: weiß
  • Extra warmweiße, homogene Lichtabgabe.
  • Top Preis-Leistungs-Verhältnis: >100 Lumen pro Watt.
  • Hohe Schaltfestigkeit, geeignet für Bewegungsmelder-Nutzung.
  • Gute Farbwiedergabe.
  • Opale Abdeckung für homogene Ausleuchtung.
  • Schattenarmes Flächenlicht bei geringer Wärmebildung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49252
ab € 6,23*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
539225
ab € 4,28*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
539223
ab € 3,67*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
539224
ab € 3,65*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49247
ab € 5,30*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49242
ab € 5,60*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49239
ab € 5,29*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49681
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.