Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenleuchte FL mit Alu-Reflektor, IP65, 200W 28000lm, 1-10V dimmbar, 5700K 80°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenleuchte FL mit Alu-Reflektor, IP65, 200W 28000lm, 1-10V dimmbar, 5700K 80°
LED Hallenleuchte FL mit Alu-Reflektor, IP65, 200W 28000lm, 1-10V dimmbar, 5700K 80°
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113454
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113454
EAN/GTIN:
     9009377054563
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED Hallenleuchte FL mit Alu-Reflektor, IP65, 200W 28000lm, 1-10V dimmbar, 5700K 80°

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Farbtemperatur: 5700 K
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: ISO-113454
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 53,5∕ 32,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 203 kWh/1.000 h
  • Farbe: Schwarz / Reflektor Aluminium
  • IP-Schutzart: IP65
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lampenleistung: 200 W
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 28000 lm
  • Lichtstärke: 19048 cd
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 203 W
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°
  • Zubehör: Schutzabdeckung incl
  • Größe: ohne Reflektor-Ø∕ H: 28∕ 19,2 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anschlussart: crimpen
  • Zubehör: Alu-Reflektor incl
  • Systemleistung: 203W
  • Pendel / Zubehör benötigt
  • Geeignet für Notlicht
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.966666667
  • EPREL Nr.: 806401
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 277,51*
€ 277,51*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 232,07*
€ 288,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,27*
€ 310,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113544
ab € 269,31*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113453
ab € 235,87*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113543
ab € 274,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.