Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte zur Ladungssicherung Rolle 5 mm Breite: 150 mm Länge: 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-26136
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26136
EAN/GTIN:
     4059382343331
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte zur Ladungssicherung – 5 mm Stärke Die rutschhemmende Ladungssicherungsmatte sorgt für besseren Stand der Transportgüter. Das Material weist eine hohe Reiß- und Zugfestigkeit auf, sorgt für eine effiziente Rutschhemmung und dient als unterstützende Maßnahme bei der Ladungssicherung. Genutzt werden können die Gummigranulatplatten unter Euro- oder Einwegpaletten, in Laderäumen oder auf offenen Ladeflächen. Rutschhemmende Ladungssicherungsmatte * Breite: 150 mm * Rollenlänge: 5000 mm * Stärke: 5 mm * Material: Gummigranulat * Problemlos zuschneidbar * Temperaturbeständigkeit: -30° C und +100° C * Zugfestigkeit: 0,60 N/mm² in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 * Reißdehnung: 45% in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 * Druckspannung bei 25% Verformung: 0,7 N/mm² DIN EN ISO 3386-2 * Brandverhalten: Klasse B2 DIN 4102 * Öl- und Flüssigkeitsresistent, Anti-Schimmel-Zusatz * Hergestellt in Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.