Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11977 Servier- / Transportwagen 91 x 59 cm, H: 93 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11977 Servier- / Transportwagen 91 x 59 cm, H: 93 cm
APS 11977 Servier- / Transportwagen 91 x 59 cm, H: 93 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11977
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11977
EAN/GTIN:
     4004133119772
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
Edelstahl mattiert, 2 Borde , Bordmaße: ca. 83 x 51 cm , Maß zwischen den Borden: 56 cm
Weitere Informationen:
Länge:
91 cm
Breite:
59 cm
Höhe:
93 cm
Gewicht:
11,745 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, Etagenwagen, Leiterwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, servierwagen 2 böden, catering trolley, aps servierwagen, servierwagen, transportwagen, servieren, servier, transport, wagen, transportieren, 2, böden, zwei, ebenen, lenkrolle, lenkrollen, feststeller, feststellen, bremse, bremsen, tragfähig, montage, montieren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 80,81*
€ 100,79*
Lager 9243
46
€ 4,95*
ab € 81,35*
€ 101,43*
€ 5,50*
ab € 98,05*
€ 122,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 122,03*
€ 4,95*
ab € 108,00*
€ 137,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.