Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 36102 Eiswürfelform, 2er Set 15,5 x 15,5 cm, H: 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 36102 Eiswürfelform, 2er Set 15,5 x 15,5 cm, H: 5,5 cm
APS 36102 Eiswürfelform, 2er Set 15,5 x 15,5 cm, H: 5,5 cm
APS 36102 Eiswürfelform, 2er Set 15,5 x 15,5 cm, H: 5,5 cm
APS 36102 Eiswürfelform, 2er Set 15,5 x 15,5 cm, H: 5,5 cm
APS 36102 Eiswürfelform, 2er Set 15,5 x 15,5 cm, H: 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-36102
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36102
EAN/GTIN:
     4004133361027
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform
Silikon, grau , inklusive transparentem Deckel, je für 9 Eiswürfel
Weitere Informationen:
Länge:
15,5 cm
Breite:
15,5 cm
Höhe:
5,5 cm
Gewicht:
0,21 kg
Farbe:
Grau
Material:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 13,60*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 13,72*
€ 5,50*
ab € 12,80*
€ 18,54*
2 Tage
14
€ 9,90*
ab € 13,82*
€ 18,70*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.