Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 588 Salat-/ Servierlöffel, klein 6 x 5 cm, Griff: 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 588 Salat-/ Servierlöffel, klein 6 x 5 cm, Griff: 17 cm
APS 588 Salat-/ Servierlöffel, klein 6 x 5 cm, Griff: 17 cm
APS 588 Salat-/ Servierlöffel, klein 6 x 5 cm, Griff: 17 cm
APS 588 Salat-/ Servierlöffel, klein 6 x 5 cm, Griff: 17 cm
Artikel-Nr.:
     9243-588
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     588
EAN/GTIN:
     4004133005884
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
18/10 Edelstahl , Vorderteil poliert , Stiel mattiert
Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
2,5 cm
Höhe:
23,5 cm
Gewicht:
0,061 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/10
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 5,37*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 5,39*
3 Tage
99
€ 9,90*
ab € 4,73*
€ 7,52*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 4,84*
€ 7,68*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,12*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.