Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 598 Tortenheber 14 x 6 cm, Griff: 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 598 Tortenheber 14 x 6 cm, Griff: 13 cm
APS 598 Tortenheber 14 x 6 cm, Griff: 13 cm
Artikel-Nr.:
     9243-598
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     598
EAN/GTIN:
     4004133005983
Suchbegriffe:
Kuchen-Heber
Kuchenheber
Torten-Heber
Torten-Schaufel
18/10 Edelstahl , Vorderteil poliert , Stiel mattiert
Weitere Informationen:
Länge:
4 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
0,089 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/10
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,16*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,22*
2 Tage
27
€ 9,90*
ab € 5,90*
€ 8,68*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 6,09*
€ 8,92*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,43*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.