Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 841 Salatbesteck, 2er Set -OLIVE- je 9,5 x 8,5 cm, Griff: 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 841 Salatbesteck, 2er Set -OLIVE- je 9,5 x 8,5 cm, Griff: 17 cm
APS 841 Salatbesteck, 2er Set -OLIVE- je 9,5 x 8,5 cm, Griff: 17 cm
APS 841 Salatbesteck, 2er Set -OLIVE- je 9,5 x 8,5 cm, Griff: 17 cm
APS 841 Salatbesteck, 2er Set -OLIVE- je 9,5 x 8,5 cm, Griff: 17 cm
Artikel-Nr.:
     9243-841
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     841
EAN/GTIN:
     4004133008410
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
salat besteck
Olivenholz , (Jedes Teil ist ein Unikat. , Farbe und Maserung kann
Weitere Informationen:
Länge:
9,5 cm
Breite:
8,5 cm
Höhe:
26,5 cm
Gewicht:
0,17 kg
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: löffel, olive, olivenholz, holz, griff, salatbesteck, salat, müsli, cerealien, naturprodukt, nachhaltig, wiederverwendbar, buffet, frühstück, 2er, zweier, set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 13,58*
57 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 13,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,95*
€ 21,16*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.