Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Bett
>
Artikel
Boxspringbett Basic Möbelstoff, ohne Rückenteil; 90x200x63 cm (BxLxH);
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9288-30127123
Hersteller:
ERWIN M.
Herst.-Nr.:
30127123
EAN/GTIN:
4099671260758
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
Boxspringbett Basic Möbelstoff, ohne Rückenteil; 90x200x63 cm (BxLxH); anthrazit; H3-fest
Boxspringbett im praktischen Komplettset. Box mit Bonellfederkern (2,2 mm stark). Rahmen gepolstert. 2,2 mm starke Bonellfederkernmatratze. Kaltschaum-Topper für guten Schlafkomfort. Ohne Rückenteil. Rostfreie Metallfüße in Silber. Einstiegshöhe: 63 cm. Höhe Füße 16 cm + Box 20 cm + Matratze 21 cm + Topper 6 cm insgesamt: 63 cm. Mit Möbelstoff-Bezug. Als Einzel- oder Doppelbett erhältlich. Lieferung inkl. Verbindungselemente. Füße der Betten sind bei Lieferung im Inneren der Box zu finden.
Produktnummer: 167914 , SKU: 30127123
... >
Betten
>
Boxspringbetten
>
Boxspringbetten Basic
... >
Hotelbetten
>
Boxspringbetten
>
Boxspringbetten Basic
... >
Möbel
>
Möbel nach Themen
>
Hotelmöbel
Weitere Suchbegriffe:
Wasserbett
,
bett 90 x 200 cm
,
bett
,
bett 90cmx200cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,88*
€ 816,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,09*
€ 805,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,61*
€ 773,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,20*
€ 732,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,76*
€ 694,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen