Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V Ersatzakku für Sanyo 5HR-AAC / Kühltruhe MDF137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V Ersatzakku für Sanyo 5HR-AAC / Kühltruhe MDF137
6V Ersatzakku für Sanyo 5HR-AAC / Kühltruhe MDF137
Artikel-Nr.:
     932-17553
Hersteller:
     AKKULINE
Herst.-Nr.:
     MDF-137 / 5HR-AAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschentruhe
Kühltruhe
flaschentruhe
NiMH Akkupack mit 6,0 Volt für Sanyo Medizin-Kühltruhe MDF-137, MEDION MDF-U333, MEDION MDF-U537, MEDION MDF-U537D, MDF-V7486SC, MEDION MDF-C8V, VIP Plus - Typ 5HR-AAC Spannung: 6 Volt Kapazität: 1,6 Ah Abmessungen ca. 48,5x42x27 mm Gewicht: 0,130 Kg Kein Original

Hersteller: AKKULINE
Hersteller-Nummer: MDF-137 / 5HR-AAC

Passend für Hersteller: Sanyo - (Kein ORIGINAL Sanyo Produkt!)

  • Passend für MDF-137 / MDF-U333
  • 6 Volt Ni-MH Ersatz-Akku
  • mit Kabel und Stecker
  • ersetzt Sanyo Twicell 5HR-AAC
  • 1600mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Sanyo Akku-Pack, 6V Akkupack für Sanyo 5HR-AAC SBH, Medizin-Kühltruhe MDF-137, 6V Ersatzakku für Sanyo 5HR-AAC / Kühltruhe MDF137, Sanyo Akku-Pack MDF-137 / 5HR-AAC 5HR-AAC, Akku-Pack, 13183 12764
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.