| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257530005 Herst.-Nr.: 7530005 EAN/GTIN: 4036351259879 |
| | |
|
| | |
| Cleancraft SCWP 7014A 1 ¼ x 25 mm und 1 x 25mm, 7 m Weitere Informationen: | | Fördermenge: | n.d. | Art: | Zubehör |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteablaufschlauch, Geschirrspüler Ablaufschlauch, Sanitär-Ablaufschlauch, Spülmaschinablaufschlauch, Waschmaschinen-Ablaufschlauch, Waschmaschinenablaufschlauch, Klarwasserpumpen, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, klarwasserpumpen, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Cleancraft, Wassertauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Gartenpumpe, Schmutzwasserpumpe, Klarwasser Tauchpumpe, Klarwasserpumpe, Wasserpumpe, Druckpumpe, Zubehör Tauchpumpe, SCWP 7014A |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,23* | € 45,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,66* | € 45,35* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,60* | € 57,82* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,15* | € 66,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,73* | € 96,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|