| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30162712 Herst.-Nr.: 162712 EAN/GTIN: 4023103217485 |
| | |
|
| | |
| MicroTuff Easy wurde als Kurzzeittuch entwickelt und vereinfacht die Wäschelogistik und spart obendrein Geld. Je nach Bedarf kann MicroTuff Easy als Tagestuch verwendet und anschließend entsorgt werden oder bis zu 20 Mal gewaschen werden. MicroTuff Easy besteht aus 100% Microfaser dadurch kann das Tuch auch bei fetthaltigen Schmutzarten eingesetzt werden. Das gestrickte Microfasertuch ist im handlichen Format 30 x 30 cm in einer Box mit je 50 Tüchern verfügbar. Die praktische Box ermöglicht ein einfaches Entnehmen der einzelnen Tücher bis zum letzten Tuch. Die große Öffnung lässt den Füllstand jederzeit gut erkennen. Das Tuch verfügt über einen voluminösen Griff, handliches Format und hat utraschallverschweißte Außenkanten. Weitere Informationen: | | Größe: | 30x30 cm | Farbe: | rot | Einsatzbereich: | Oberflächen allgemein | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abwaschfetzen, Spül-Tuch, Spültuch, spül tuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vileda, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Noppentuch, Aufwaschlappen, Allzweckvliestücher, Putzvlies, Mehrzwecktücher, Vliestuch, Universalwischtuch, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen, Vlieslappen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,56* | € 26,72* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 20,62* | € 29,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3712* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|