Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch MicroTuff Easy gelb 30 x 30 cm, 50 Stück gestricktes Microfaser Kurzzeittuch in der Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-30162714
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     162714
EAN/GTIN:
     4023103217508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
MicroTuff Easy wurde als Kurzzeittuch entwickelt und vereinfacht die Wäschelogistik und spart obendrein Geld. Je nach Bedarf kann MicroTuff Easy als Tagestuch verwendet und anschließend entsorgt werden oder bis zu 20 Mal gewaschen werden. MicroTuff Easy besteht aus 100% Microfaser dadurch kann das Tuch auch bei fetthaltigen Schmutzarten eingesetzt werden. Das gestrickte Microfasertuch ist im handlichen Format 30 x 30 cm in einer Box mit je 50 Tüchern verfügbar. Die praktische Box ermöglicht ein einfaches Entnehmen der einzelnen Tücher bis zum letzten Tuch. Die große Öffnung lässt den Füllstand jederzeit gut erkennen. Das Tuch verfügt über einen voluminösen Griff, handliches Format und hat utraschallverschweißte Außenkanten.
Weitere Informationen:
Größe:
30x30 cm
Farbe:
gelb
Einsatzbereich:
Oberflächen allgemein
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abwaschfetzen, Spül-Tuch, Spültuch, vileda spültuch gelb, spül tuch, vileda spültuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vileda, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Noppentuch, Aufwaschlappen, Allzweckvliestücher, Putzvlies, Mehrzwecktücher, Vliestuch, Universalwischtuch, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen, Vlieslappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
4
€ 5,00*
ab € 18,56*
€ 26,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,55*
€ 26,53*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 20,62*
€ 29,50*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,52*
€ 31,56
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.